GE52CXPS2P15AF30 GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業 84865597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84865597
品番
GE52CXPS2P15AF30
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ

付属品
端子カバー
質量(kg)
0.38
切替方式
【相】切替可能【電圧】切替可能
規格
電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2
フレーム
【AF】50
定格絶縁電圧(V)
AC100-200
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
【60℃CABLE】22
保護機能
漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造
【負荷側】線押え端子M5【電源側】プラグイン端子
動作時間
~0.1秒
定格遮断容量(kA)
【AC200V・AC100V】5
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
極数・素子数
2P2E
圧着端子
R2-5~CB22-5S
関連資料:(0.05MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする