BT-2 Bluetooth モジュール
・Bluetooth経由で互換性のあるチャージコントローラーを遠隔でデータ観測できます。
・Renogy DC Homeアプリに適用します。
・高効率と同時に、自己消費電力が低いです。
・Bluetooth 4.2およびBLEテクノロジーを使用して、高速かつ通信が途絶えない環境を実現します。
・RJ45通信ポートを使用します。
・最大通信距離は25mです。
・2つのLEDインジケーターは、電源とBluetoothの接続状態を示します。
・DC HOMEアプリの日本語言語設定が可能です(言語設定の方法は「DC HOMEの日本語設定方法は?」をご参照ください)。
- 用途
- Renogy BT-2は、新しいBluetoothモジュールです。RJ45通信ポート搭載のRover Eilteシリーズ20A/40A、Rover Liシリーズ60A、スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、走行充電器などに適用する新世代Bluetoothモジュールです。本製品はRenogy DC Homeアプリを介して、システムデータを遠隔で観測できます。
- 寸法(mm)
- 67.3×35×14
- 質量(g)
- 130
- 消費電力(W)
- 0.05
- ケーブル長(m)
- 5
- コネクタ形状
- RJ45
- 取付寸法(mm)
- 67.3、Φ3.5
- 入力電圧(V)
- 5または12
- 保護等級
- IP54
- 通信方式
- RS485
- 保証期間
- 2年
- 伝送速度(bps)
- 9600(固定)
- 各種認証
- FCC
- 通信距離(m)
- ≦25
- 動作温度範囲(℃)
- -20~85
- 待機時消費電力(W)
- 0.04
- 内容量
- 1個
注意
※・BT-2モジュールをバッテリー2台以上(並列)に接続する場合、 RJ45コネクタ付きのCAT5以上のLANケーブル(別途購入必要)を介して、バッテリー間のUPとLINKポートに接続してください。※・DC HOEMアプリは、BTモジュールを接続したデバイスのみ観測できます。複数のデバイスを同時に観測する場合は、各デバイス毎にBTモジュールを接続する必要があります。(複数デバイスの同時観測は、DC HOMEアプリバージョンiOS1.7.2以降、Android1.9.1以降で可能)
※・DC HOEMアプリとDCC走行充電器を接続した場合、走行充電、PV充電のデータが示されます。ただし、月毎のデータ履歴はPV充電のデータのみ反映されますので、ご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,800/税込¥3,080 |
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ






















![LoRa用アンテナ[TX915-JKS-20] クレアリンクテクノロジー LoRa用アンテナ[TX915-JKS-20] クレアリンクテクノロジー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138386-261106-02.jpg)











