曜日別特売
RCM-BT2 BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN 84866288

RCM-BT2 BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN 84866288
RCM-BT2 BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN 84866288
RCM-BT2 BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN 84866288
RCM-BT2 BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN 84866288
RCM-BT2 BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN 84866288
RCM-BT2 BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN 84866288
RCM-BT2 BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN 84866288
RCM-BT2 BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN 84866288
RCM-BT2 BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN 84866288
RCM-BT2 BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN 84866288
RCM-BT2 BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN 84866288
RCM-BT2 BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN 84866288

BT-2 Bluetooth モジュールRCM-BT2

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84866288
品番
RCM-BT2
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

・Bluetooth経由で互換性のあるチャージコントローラーを遠隔でデータ観測できます。
・Renogy DC Homeアプリに適用します。
・高効率と同時に、自己消費電力が低いです。
・Bluetooth 4.2およびBLEテクノロジーを使用して、高速かつ通信が途絶えない環境を実現します。
・RJ45通信ポートを使用します。
・最大通信距離は25mです。
・2つのLEDインジケーターは、電源とBluetoothの接続状態を示します。
・DC HOMEアプリの日本語言語設定が可能です(言語設定の方法は「DC HOMEの日本語設定方法は?」をご参照ください)。

用途
Renogy BT-2は、新しいBluetoothモジュールです。RJ45通信ポート搭載のRover Eilteシリーズ20A/40A、Rover Liシリーズ60A、スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、走行充電器などに適用する新世代Bluetoothモジュールです。本製品はRenogy DC Homeアプリを介して、システムデータを遠隔で観測できます。
寸法(mm)
67.3×35×14
質量(g)
130
消費電力(W)
0.05
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
RJ45
取付寸法(mm)
67.3、Φ3.5
入力電圧(V)
5または12
保護等級
IP54
通信方式
RS485
保証期間
2年
伝送速度(bps)
9600(固定)
各種認証
FCC
通信距離(m)
≦25
動作温度範囲(℃)
-20~85
待機時消費電力(W)
0.04
取扱説明書:(5.08MB) (5.08MB)
注意
※・BT-2モジュールをバッテリー2台以上(並列)に接続する場合、 RJ45コネクタ付きのCAT5以上のLANケーブル(別途購入必要)を介して、バッテリー間のUPとLINKポートに接続してください。
※・DC HOEMアプリは、BTモジュールを接続したデバイスのみ観測できます。複数のデバイスを同時に観測する場合は、各デバイス毎にBTモジュールを接続する必要があります。(複数デバイスの同時観測は、DC HOMEアプリバージョンiOS1.7.2以降、Android1.9.1以降で可能)
※・DC HOEMアプリとDCC走行充電器を接続した場合、走行充電、PV充電のデータが示されます。ただし、月毎のデータ履歴はPV充電のデータのみ反映されますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする