ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機EL
初めての有機ELゲーミングモニターに。WQHDから始める、新しいゲーム体験。
WQHD 有機ELゲーミングモニター EX271QMZ
ゲームシーンをAIが認識し、常に最適な映像へ。
- 表面処理
- グレア
- 最大静圧(mmH2O)
- 2.92
- コントラスト比
- 1500000:1
- 表示色
- 約10.7億色
- 解像度
- 2560×1440
- 密度
- 110ppi
- 接続端子
- HDMI(v2.1)×2、DisplayPort(v1.4)×1、USB Type-C(15W給電・DisplayPort Alt Mode・データ転送)×1
- 色(本体)
- ホワイト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- アスペクト比
- 16:9
- モニターサイズ
- 26.5型
- パネル駆動方式
- 有機EL
- リフレッシュレート(Hz)
- 240
- 輝度(cd/m2)
- 200(HDR時最大400)
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ


































