BenQ(ベンキュー)
ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機EL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84869761
品番
EX271QMZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
初めての有機ELゲーミングモニターに。WQHDから始める、新しいゲーム体験。
WQHD 有機ELゲーミングモニター EX271QMZ
ゲームシーンをAIが認識し、常に最適な映像へ。
表面処理
グレア
最大静圧(mmH
2
O)
2.92
コントラスト比
1500000:1
表示色
約10.7億色
解像度
2560×1440
密度
110ppi
接続端子
HDMI(v2.1)×2、DisplayPort(v1.4)×1、USB Type-C(15W給電・DisplayPort Alt Mode・データ転送)×1
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
26.5型
パネル駆動方式
有機EL
リフレッシュレート(Hz)
240
輝度(cd/m
2
)
200(HDR時最大400)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません