デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
- 仕様
- DIMM種類: U-DIMM
メモリクロック:2666
CASレイテンシー:C19
電圧:1.2V
ピン:288 pin
PCB高:1.23 インチ
- 容量
- 【DRAM】1Gx8
- 内容量
- 1個
PCパーツ の新着商品
カテゴリ











