DDR5-6400 RDIMM 64GBx2枚 2Rx4 80bit
DDR5-6400対応のサーバー向けRDIMMメモリー。64GB×2枚構成、2Rx4、ECC対応80bit仕様。
- 内容量
- 1個
PCパーツ の新着商品
SilverStone 20+4 pin ATX(550mm)+ EPS 8 pin(4+4)(750mm)モジュラー フラット電源ケーブルキットSST-PP05-MBEPSSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥4,618¥4,198
SilverStone ALTA T2 全アルミフレーム採用 高密度マルチGPU対応 ワークステーション向けタワーケース 高冷却 高拡張性設計 SST-ALT2BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥307,780¥279,800
SilverStone CS340 Mini-ITX小型NAS ケース 4基のU.2 NVMe/ SATA/SAS Tri-Mode ホットスワップ対応 SST-CS340SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥63,778¥57,980カテゴリ











![16GB DDR4-2666 Non-ECC CL19 UDIMM 16Gbit KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD] 16GB DDR4-2666 Non-ECC CL19 UDIMM 16Gbit KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD] サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05137382-260929-02.jpg)

![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07029317-261029-02.jpg)

