曜日別特売

デスクトップPC用メモリ DDR5 5600 U-DIMM

デスクトップPC用メモリ DDR5 5600 U-DIMM - TRANSCEND(トランセンド)デスクトップPC用メモリ DDR5 5600 U-DIMM - TRANSCEND(トランセンド)デスクトップPC用メモリ DDR5 5600 U-DIMM - TRANSCEND(トランセンド)デスクトップPC用メモリ DDR5 5600 U-DIMM - TRANSCEND(トランセンド)デスクトップPC用メモリ DDR5 5600 U-DIMM - TRANSCEND(トランセンド)

JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって5,600MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。

仕様
DIMM種類: U-DIMM
メモリクロック:5600
CASレイテンシー:CL46
電圧:1.1V
ピン:288 pin
PCB高:1.23 インチ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
容量(GB)
性能ランク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JM5600ALE-32G 8486979784869797JM5600ALE-32G【DRAM】(2Gx8)x16322Rx8
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
JM5600ALE-24G 8486986784869867JM5600ALE-24G【DRAM】(3Gx8)x8241Rx8
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
JM5600ALE-16G 8486991084869910JM5600ALE-16G【DRAM】(2Gx8)x8161Rx8
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
JM5600ALG-8G 8487002584870025JM5600ALG-8G【DRAM】(1Gx16)x481Rx16
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
JM5600ALE-48G 8487009584870095JM5600ALE-48G【DRAM】(3Gx8)x16482Rx8
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする