お風呂マット 厚型 85×60×厚み2.8cm フルーツ
厚型28mmでクッション性抜群で保温性に優れたフルーツ柄の浴室内マット。本体には、ソフトで保温性に優れた発泡ポリエチレンを使用。洗い場の床冷えを防ぎ、足元あたたか。
裏面はスノコ型なので、水はけが良く快適に使える。日本国内で製造・管理された製品。乗り降りは静かに行い、必ず座った状態で使用する。本品の表面や裏面に、シャンプー、石けん等がついた状態、または水に浮いた状態の時はスベるので注意する。
本品の上で風呂椅子を使用したり、重いものやとがったものを乗せると表面にキズがつき、フィルムはがれの原因になる。清潔・安全にお使いいただくために、使用後はよく洗い、壁に立てかけるなどして水を切って乾燥させる。汚れた場合は、水またはぬるま湯、少量の中性洗剤で洗う。塩素系の洗剤や漂白剤、カビ除去剤は本品を傷めるので使用しない。
- 材質
- 上面/ポリプロピレン、本体/ポリエチレン
- 色
- フルーツ
- 質量(g)
- 400
- 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
- 85×60×2.8
- 内容量
- 1枚
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バス用品 の新着商品
カテゴリ








![お風呂洗い場マット サンコー[日用品] お風呂洗い場マット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959776-260925-02.jpg)
















