曜日別特売

コンドルシャリっとハリネズマット

コンドルシャリっとハリネズマット - CONDOR(山崎産業)コンドルシャリっとハリネズマット - CONDOR(山崎産業)コンドルシャリっとハリネズマット - CONDOR(山崎産業)コンドルシャリっとハリネズマット - CONDOR(山崎産業)コンドルシャリっとハリネズマット - CONDOR(山崎産業)コンドルシャリっとハリネズマット - CONDOR(山崎産業)コンドルシャリっとハリネズマット - CONDOR(山崎産業)コンドルシャリっとハリネズマット - CONDOR(山崎産業)

ほどよい刺激がクセになる!シャリっと爽快バスマット
薄くてサッと干せる!

材質
ポリエステル100%
幅(mm)
600
高さ(mm)
7
奥行(mm)
400
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
‐ 8650333586503335‐グレー
¥1,000
¥949
¥1,044(税込)
5日以内出荷
‐ 8650343086503430‐ベージュ
¥1,000
¥949
¥1,044(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする