リビィ
ペーパータオル
環境に配慮した、PEFC認証紙を使用しております。
バージンパルプ100%のペーパータオルです。
蛍光塗料を使用しておりません。
柔らかな手触りです。
用途
手洗い後の手拭きに。
テーブルや調理台の拭き取りに。
調理器具の拭き取りに。
感染症対策に。
トラスコ品番
342-0327
材質
バージンパルプ100%
色
ホワイト
高さ(mm)
275
奥行(mm)
100
シートサイズ(mm)
220×170
内容量
1袋(5パック)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06206799
NSNY
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください