曜日別特売

カードクリップ ブラック

カードクリップ ブラック - ZATTAカードクリップ ブラック - ZATTA

可動式ジョイントで角度調整可能
ワイドクリップでPOPをしっかり固定
棚やカゴ什器へ簡単取り付け
視認性を高める高位置表示タイプ
ブラックカラーで売場に馴染みやすい。

用途
メモやメッセージ立て、店舗や展示会のPOP表示に
全長(mm)
105
色
ブラック
タイプ
ワイドクリップ+ジョイント+中型クリップ
開口寸法(mm)
8、20
クリップ幅(mm)
POPクリップ:80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86501917ZM-229
¥298
¥289
¥318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする