ZATTA
カードクリップ ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86501917
品番
ZM-229
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
可動式ジョイントで角度調整可能
ワイドクリップでPOPをしっかり固定
棚やカゴ什器へ簡単取り付け
視認性を高める高位置表示タイプ
ブラックカラーで売場に馴染みやすい。
用途
メモやメッセージ立て、店舗や展示会のPOP表示に
全長(mm)
105
色
ブラック
タイプ
ワイドクリップ+ジョイント+中型クリップ
開口寸法(mm)
8、20
クリップ幅(mm)
POPクリップ:80