CONDOR(山崎産業)
コンドルシャリっとハリネズマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
グレー
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86503430
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ほどよい刺激がクセになる!シャリっと爽快バスマット
薄くてサッと干せる!
色
ベージュ
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
600
高さ(mm)
7
奥行(mm)
400