M5Stack ASRモジュール
CI1302ベースのAIオフライン音声認識モジュールです。マイクとスピーカーを内蔵、エコーキャンセル(AEC)により環境ノイズの影響が低減されます。工場出荷時に英語のウェイクアップワード/コマンドがプリセットされ、ユーザー定義の語彙に置き換えると、日中韓英のワードで最大300コマンドまでカスタマイズできます。通信はUARTで、DIPスイッチによりホスト側のUARTピン配置に合わせて切り替えられます。AIオフライン音声認識、AECノイズリダクション対応
英語のプリセットコマンドを内蔵(53種類)、最大300コマンドまでカスタマイズ可能
マイク及び0.8 Wクラスのスピーカー内蔵で音声フィードバックに対応
UARTで通信、DIPスイッチでUART割り当てを切り替え可能
USB Type-Cでファームウェア書き込み
開発プラットフォーム:UiFlow2、Arduino
- 寸法(mm)
- 54.0 × 54.0 × 13.1
- 質量(g)
- 15
- 電源
- USB Type-C
- 通信方法
- UART
- 到達距離(m)
- (音声)静音環境(40dB)で最大約6.4/通常環境(54dB)で最大約1.8
- スピーカー
- (内臓)8 Ω / 0.8 W
- コマンド
- (最大)300ワード(出荷時プリセット53)
- プロセッサー
- (音声)CI1302
- 内蔵マイク
- GMI4527P-2C-32 dB(アナログ)
- 内容量
- 1個
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ































