M5STACK-M147 M5Stack ASRモジュール M5Stack 86505390

 

M5STACK-M147 M5Stack ASRモジュール M5Stack 86505390
M5STACK-M147 M5Stack ASRモジュール M5Stack 86505390
M5STACK-M147 M5Stack ASRモジュール M5Stack 86505390
M5STACK-M147 M5Stack ASRモジュール M5Stack 86505390
M5STACK-M147 M5Stack ASRモジュール M5Stack 86505390

M5Stack ASRモジュール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86505390
品番
M5STACK-M147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

CI1302ベースのAIオフライン音声認識モジュールです。マイクとスピーカーを内蔵、エコーキャンセル(AEC)により環境ノイズの影響が低減されます。工場出荷時に英語のウェイクアップワード/コマンドがプリセットされ、ユーザー定義の語彙に置き換えると、日中韓英のワードで最大300コマンドまでカスタマイズできます。通信はUARTで、DIPスイッチによりホスト側のUARTピン配置に合わせて切り替えられます。AIオフライン音声認識、AECノイズリダクション対応
英語のプリセットコマンドを内蔵(53種類)、最大300コマンドまでカスタマイズ可能
マイク及び0.8 Wクラスのスピーカー内蔵で音声フィードバックに対応
UARTで通信、DIPスイッチでUART割り当てを切り替え可能
USB Type-Cでファームウェア書き込み
開発プラットフォーム:UiFlow2、Arduino

寸法(mm)
54.0 × 54.0 × 13.1
質量(g)
15
電源
USB Type-C
通信方法
UART
到達距離(m)
(音声)静音環境(40dB)で最大約6.4/通常環境(54dB)で最大約1.8
スピーカー
(内臓)8 Ω / 0.8 W
コマンド
(最大)300ワード(出荷時プリセット53)
プロセッサー
(音声)CI1302
内蔵マイク
GMI4527P-2C-32 dB(アナログ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする