M5Stack Din Meter v1.1 (M5Stamp S3A搭載)
フロントパネルにそのまま取り付けられる表示/操作一体型コントローラです。心臓部にM5Stamp S3A(ESP32-S3 240 MHz/8 MB Flash)が搭載され、1.14 inchカラー液晶(135 x 240)とロータリーエンコーダ、RTC、ブザー、ユーザーボタンが内蔵されています。DC 6~36 Vの広い入力範囲に加えてリチウム電池ソケットと充電回路を備え、停電時のバックアップや可搬運用にも対応します。I2C/GPIOを引き出すPORT.A/PORT.Bでセンサ/アクチュエータを拡張でき、計測/表示/制御を小さなスペースに集約可能、様々な組み込み計測機器の表示および制御入力アプリケーションに適しています。 【内容物】
1 x Din Meter v1.1 本体
1 x リチウムポリマ電池 250 mAh
1 x 2.54-2P 端子台
1 x プラスチック製バッククリップ
1 x 両面テープ
1 x ピン配置ステッカー
- 仕様
- 内蔵機能:RTC,ブザー、MCU:ESP32-S3、RAM:512KB
- 質量(g)
- 約17.8
- 外形寸法(mm)
- 53.0 x 30.0 x 32.0
- 電源
- DC 6~36 V/USB/リチウム電池
- ディスプレイ
- 1.14 inch IPS
- フラッシュ
- (メモリ)8MB
- 動作温度(℃)
- 0~40
- Wi-Fi
- 2.4 GHz Wi-Fi
- 内容量
- 1個
注意
※取り付け面の材質や振動条件に応じて、両面テープ/ねじ固定を選んでください。※PORT.A/PORT.BにI2Cデバイスを多段接続する場合は、配線長や電源余裕を見直し、必要に応じてI2Cハブ/外部電源をご検討ください。
※仕様や同梱物は予告なく変更される場合があります。
工作キット の新着商品
カテゴリ
































