M5STACK-K134-V11 M5Stack Din Meter v1.1 (M5Stamp S3A搭載) M5Stack 86505408

 

M5STACK-K134-V11 M5Stack Din Meter v1.1 (M5Stamp S3A搭載) M5Stack 86505408
M5STACK-K134-V11 M5Stack Din Meter v1.1 (M5Stamp S3A搭載) M5Stack 86505408
M5STACK-K134-V11 M5Stack Din Meter v1.1 (M5Stamp S3A搭載) M5Stack 86505408
M5STACK-K134-V11 M5Stack Din Meter v1.1 (M5Stamp S3A搭載) M5Stack 86505408
M5STACK-K134-V11 M5Stack Din Meter v1.1 (M5Stamp S3A搭載) M5Stack 86505408
M5STACK-K134-V11 M5Stack Din Meter v1.1 (M5Stamp S3A搭載) M5Stack 86505408

M5Stack Din Meter v1.1 (M5Stamp S3A搭載)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86505408
品番
M5STACK-K134-V11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

フロントパネルにそのまま取り付けられる表示/操作一体型コントローラです。心臓部にM5Stamp S3A(ESP32-S3 240 MHz/8 MB Flash)が搭載され、1.14 inchカラー液晶(135 x 240)とロータリーエンコーダ、RTC、ブザー、ユーザーボタンが内蔵されています。DC 6~36 Vの広い入力範囲に加えてリチウム電池ソケットと充電回路を備え、停電時のバックアップや可搬運用にも対応します。I2C/GPIOを引き出すPORT.A/PORT.Bでセンサ/アクチュエータを拡張でき、計測/表示/制御を小さなスペースに集約可能、様々な組み込み計測機器の表示および制御入力アプリケーションに適しています。 【内容物】
1 x Din Meter v1.1 本体
1 x リチウムポリマ電池 250 mAh
1 x 2.54-2P 端子台
1 x プラスチック製バッククリップ
1 x 両面テープ
1 x ピン配置ステッカー

仕様
内蔵機能:RTC,ブザー、MCU:ESP32-S3、RAM:512KB
質量(g)
約17.8
外形寸法(mm)
53.0 x 30.0 x 32.0
電源
DC 6~36 V/USB/リチウム電池
ディスプレイ
1.14 inch IPS
フラッシュ
(メモリ)8MB
動作温度(℃)
0~40
Wi-Fi
2.4 GHz Wi-Fi
注意
※取り付け面の材質や振動条件に応じて、両面テープ/ねじ固定を選んでください。
※PORT.A/PORT.BにI2Cデバイスを多段接続する場合は、配線長や電源余裕を見直し、必要に応じてI2Cハブ/外部電源をご検討ください。
※仕様や同梱物は予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする