M5Stack Threadボーダールーターキット
CoreS3 コントローラとModule Gateway H2 ワイヤレスモジュールから構成されるThreadボーダールーターキットです。CoreS3 はエッジゲートウェイの制御コアとして機能し、ユーザアプリケーションとOpenThreadプロトコルスタックを実行します。
CoreS3 コントローラは ESP32-S3 SoCベースで、 フラッシュ 16 MBとPSRAM 8 MBの組み合わせを備えています。2.4 GHz Wi-Fiに対応、 2.0インチタッチLCD ディスプレイ、カメラ、マイク、スピーカー、RTC、6軸モーションセンサなどを備えています。 Module Gateway H2モジュールはESP32-H2-MINI-1モジュールを使用し、IEEE 802.15.4 ワイヤレス通信に対応します。OpenThread無線コプロセッサ(RCP)として、CoreS3 メインコントローラにThreadパケットを転送します。
CoreS3 Thread BR は、スマートホーム、環境モニタリング、センサネットワーク、低消費電力ワイヤレス通信ノードなどに適しており、プロトタイピングや製品開発を迅速に実行できるようにします。
【内容物】
1 x CoreS3 Thread BR
1 x 六角レンチ L字型 2.5 mm (M3ネジ用)
4 x ネジクリップ
1 x DINレールベースクリップ
- 仕様
- PSRAM:8MB、SoC:ESP32-S3
- 寸法(mm)
- 54.0 x 54.0 x 38.1
- 質量(g)
- 140
- フラッシュ
- (メモリ)16MB
- スピーカー
- 1W
- LCD仕様
- 2.0インチ@320 x 240 ILI9342C
- Wi-Fi
- 2.4 GHz
- 内容量
- 1個
工作キット の新着商品
カテゴリ
































