曜日別特売
M5STACK-K149 M5Stack Threadボーダールーターキット M5Stack 86505417

 

M5STACK-K149 M5Stack Threadボーダールーターキット M5Stack 86505417
M5STACK-K149 M5Stack Threadボーダールーターキット M5Stack 86505417
M5STACK-K149 M5Stack Threadボーダールーターキット M5Stack 86505417
M5STACK-K149 M5Stack Threadボーダールーターキット M5Stack 86505417
M5STACK-K149 M5Stack Threadボーダールーターキット M5Stack 86505417
M5STACK-K149 M5Stack Threadボーダールーターキット M5Stack 86505417

M5Stack Threadボーダールーターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86505417
品番
M5STACK-K149
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

CoreS3 コントローラとModule Gateway H2 ワイヤレスモジュールから構成されるThreadボーダールーターキットです。CoreS3 はエッジゲートウェイの制御コアとして機能し、ユーザアプリケーションとOpenThreadプロトコルスタックを実行します。
CoreS3 コントローラは ESP32-S3 SoCベースで、 フラッシュ 16 MBとPSRAM 8 MBの組み合わせを備えています。2.4 GHz Wi-Fiに対応、 2.0インチタッチLCD ディスプレイ、カメラ、マイク、スピーカー、RTC、6軸モーションセンサなどを備えています。 Module Gateway H2モジュールはESP32-H2-MINI-1モジュールを使用し、IEEE 802.15.4 ワイヤレス通信に対応します。OpenThread無線コプロセッサ(RCP)として、CoreS3 メインコントローラにThreadパケットを転送します。
CoreS3 Thread BR は、スマートホーム、環境モニタリング、センサネットワーク、低消費電力ワイヤレス通信ノードなどに適しており、プロトタイピングや製品開発を迅速に実行できるようにします。
【内容物】
1 x CoreS3 Thread BR
1 x 六角レンチ L字型 2.5 mm (M3ネジ用)
4 x ネジクリップ
1 x DINレールベースクリップ

仕様
PSRAM:8MB、SoC:ESP32-S3
寸法(mm)
54.0 x 54.0 x 38.1
質量(g)
140
フラッシュ
(メモリ)16MB
スピーカー
1W
LCD仕様
2.0インチ@320 x 240 ILI9342C
Wi-Fi
2.4 GHz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする