M5Stack用BME688搭載環境センサユニット (ENV Pro)
Bosch社のBME688を搭載し、揮発性有機化合物 (VOC)、揮発性硫黄化合物(VSC)、空気質指数(IAQ)、温度、湿度、気圧などのさまざまな環境パラメータを測定可能な環境センサです。温度 -40~85℃、湿度 0~100%、気圧 300~1100 hPaの広い範囲で動作し、海面から高地までをカバー、乾燥や湿気、高温、低温の過酷な条件にも耐久性があります。コンパクトかつ低消費電力で優れた性能を発揮し、気象観測、屋内環境モニタリング、大気質検出アプリケーションなどに適しています。従来のENVシリーズ製品に比べ、VOC、VSC等のガス検知機能が追加されています。このガスセンサはVOC、VSC、および一酸化炭素や水素などのその他ガスを10億分の1(ppb)レベルの範囲で検出できます。 【内容物】
1xM5Stack用環境センサユニット(ENV Pro)
1x Groveケーブル(20 cm)
- 仕様
- I2C接続:アドレス:0x77
- 寸法(mm)
- 32 x 24 x 8.0
- 質量(g)
- 3.9
- センサー
- Bosch社製 BME688
- 温度測定範囲(℃)
- マイナス40~85
- 測定範囲(%RH)
- (湿度センサ)0 ~ 100
- 測定範囲(hPa)
- (気圧センサ)300 ~ 1100
- 内容量
- 1個
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ































