曜日別特売
M5STACK-U169 M5Stack用BME688搭載環境センサユニット (ENV Pro) M5Stack 86505381

 

M5STACK-U169 M5Stack用BME688搭載環境センサユニット (ENV Pro) M5Stack 86505381
M5STACK-U169 M5Stack用BME688搭載環境センサユニット (ENV Pro) M5Stack 86505381
M5STACK-U169 M5Stack用BME688搭載環境センサユニット (ENV Pro) M5Stack 86505381
M5STACK-U169 M5Stack用BME688搭載環境センサユニット (ENV Pro) M5Stack 86505381
M5STACK-U169 M5Stack用BME688搭載環境センサユニット (ENV Pro) M5Stack 86505381

M5Stack用BME688搭載環境センサユニット (ENV Pro)M5STACK-U169

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
86505381
品番
M5STACK-U169
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

Bosch社のBME688を搭載し、揮発性有機化合物 (VOC)、揮発性硫黄化合物(VSC)、空気質指数(IAQ)、温度、湿度、気圧などのさまざまな環境パラメータを測定可能な環境センサです。温度 -40~85℃、湿度 0~100%、気圧 300~1100 hPaの広い範囲で動作し、海面から高地までをカバー、乾燥や湿気、高温、低温の過酷な条件にも耐久性があります。コンパクトかつ低消費電力で優れた性能を発揮し、気象観測、屋内環境モニタリング、大気質検出アプリケーションなどに適しています。従来のENVシリーズ製品に比べ、VOC、VSC等のガス検知機能が追加されています。このガスセンサはVOC、VSC、および一酸化炭素や水素などのその他ガスを10億分の1(ppb)レベルの範囲で検出できます。 【内容物】
1xM5Stack用環境センサユニット(ENV Pro)
1x Groveケーブル(20 cm)

仕様
I2C接続:アドレス:0x77
寸法(mm)
32 x 24 x 8.0
質量(g)
3.9
センサー
Bosch社製 BME688
温度測定範囲(℃)
マイナス40~85
測定範囲(%RH)
(湿度センサ)0 ~ 100
測定範囲(hPa)
(気圧センサ)300 ~ 1100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする