M5Stamp PLCコントローラー用イーサネットモジュール (PoE対応)
M5Stamp PLC コントローラー専用に設計された、PoE(Power over Ethernet)対応のイーサネット制御モジュールです。PoE技術により、1本のイーサネットケーブルでデータ伝送と電力供給の両方を実現します。本製品には、TCP/IPプロトコルスタック内蔵のW5500組込イーサネットコントローラが搭載され、八つの独立したハードウェアソケット、10/100 Mbpsイーサネットデータリンク層(MAC)、および物理層(PHY)を実現、UDPやTCPなどの主要なネットワーク通信方式に対応しています。RJ45イーサネットコネクタを介してネットワークに接続し、SPIインターフェースを通じてM5Stamp PLC コントローラーと通信します。
【内容物】
1 x M5Stamp PLCコントローラー用イーサネットモジュール(PoE対応)本体
2 x 連結用部品
- 仕様
- イーサネットコントローラ:W5500、PoE電力:最大13 W、PoE機能:IEEE802.3af準拠、DC37~57 V入力
- 質量(g)
- 70.8
- 電源
- PoE/DC 12 V/DC 5 V
- 通信方式
- SPI通信
- 通信速度
- 10/100M適応型
- 内容量
- 1個
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ
































