曜日別特売
M5STACK-A165 M5Stamp PLCコントローラー用イーサネットモジュール (PoE対応) M5Stack 86505365

 

M5STACK-A165 M5Stamp PLCコントローラー用イーサネットモジュール (PoE対応) M5Stack 86505365
M5STACK-A165 M5Stamp PLCコントローラー用イーサネットモジュール (PoE対応) M5Stack 86505365
M5STACK-A165 M5Stamp PLCコントローラー用イーサネットモジュール (PoE対応) M5Stack 86505365
M5STACK-A165 M5Stamp PLCコントローラー用イーサネットモジュール (PoE対応) M5Stack 86505365
M5STACK-A165 M5Stamp PLCコントローラー用イーサネットモジュール (PoE対応) M5Stack 86505365
M5STACK-A165 M5Stamp PLCコントローラー用イーサネットモジュール (PoE対応) M5Stack 86505365

M5Stamp PLCコントローラー用イーサネットモジュール (PoE対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86505365
品番
M5STACK-A165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

M5Stamp PLC コントローラー専用に設計された、PoE(Power over Ethernet)対応のイーサネット制御モジュールです。PoE技術により、1本のイーサネットケーブルでデータ伝送と電力供給の両方を実現します。本製品には、TCP/IPプロトコルスタック内蔵のW5500組込イーサネットコントローラが搭載され、八つの独立したハードウェアソケット、10/100 Mbpsイーサネットデータリンク層(MAC)、および物理層(PHY)を実現、UDPやTCPなどの主要なネットワーク通信方式に対応しています。RJ45イーサネットコネクタを介してネットワークに接続し、SPIインターフェースを通じてM5Stamp PLC コントローラーと通信します。
【内容物】
1 x M5Stamp PLCコントローラー用イーサネットモジュール(PoE対応)本体
2 x 連結用部品

仕様
イーサネットコントローラ:W5500、PoE電力:最大13 W、PoE機能:IEEE802.3af準拠、DC37~57 V入力
質量(g)
70.8
電源
PoE/DC 12 V/DC 5 V
通信方式
SPI通信
通信速度
10/100M適応型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする