Raspberry Pi
Raspberry Pi Pico 2 WH
本製品は工事設計認定書(技適)を取得し、技適マークを表示した商品です。
仕様
【SRAM】520 KB
寸法(mm)
21× 51
電源
USB Type-Cコネクタ(DC5V)
使用CPU
デュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz
動作温度(℃)
-20~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth 5.2
Wi-Fi
2.4 GHz 802.11
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86505435
SC1634
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください