Raspberry Pi
Raspberry Pi Pico 2 WH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86505435
品番
SC1634
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
本製品は工事設計認定書(技適)を取得し、技適マークを表示した商品です。
仕様
【SRAM】520 KB
寸法(mm)
21× 51
電源
USB Type-Cコネクタ(DC5V)
使用CPU
デュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz
動作温度(℃)
-20~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth 5.2
Wi-Fi
2.4 GHz 802.11