曜日別特売

[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電

[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 - 日東工業[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 - 日東工業[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 - 日東工業[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 - 日東工業[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 - 日東工業[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 - 日東工業[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 - 日東工業[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 - 日東工業
保護等級
屋内用(IP2XD)
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
内容量
1台
53件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分岐回路数
主幹容量(A)
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505575ENA15-36-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36150A GE 158NA 3P 150A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-510500/1000/120
¥251,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505740ENA25-20-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-510500/1000/160
¥290,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505880ENA15-28-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28150A GE 158NA 3P 150A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-59500/900/120
¥224,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506126ENA15-52-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52150A GE 158NA 3P 150A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-512500/1200/120
¥305,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506528ENA15-44-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44150A GE 158NA 3P 150A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-511C500/1100/120
¥278,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506607ENA3-08-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)830A GE 58NA 3P 30A(F30) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-55C500/500/120
¥112,000
¥84,980
¥93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506625ENA15-24-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24150A GE 158NA 3P 150A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-58500/800/120
¥207,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506860ENA20-36-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-511C500/1200/160
¥339,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506887ENA15-16-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16150A GE 158NA 3P 150A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-57C500/700/120
¥180,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507097ENA6-14-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)1460A GE 68NA 3P 60A(F100)二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-56500/600/120
¥133,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507219ENA15-52-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52150A GE 158NA 3P 150A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-512C500/1200/120
¥305,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507228ENA10-24-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24100A GE 108NA 3P 100A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-58C500/800/120
¥197,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507377ENA15-24-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24150A GE 158NA 3P 150A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-58C500/800/120
¥207,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507569ENA20-28-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-511C500/1100/160
¥313,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508007ENA20-28-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-511500/1100/160
¥313,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508129ENA20-44-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-513C500/1300/160
¥366,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508357ENA10-44-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44100A GE 108NA 3P 100A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-511500/1100/120
¥267,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508829ENA6-08-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)860A GE 68NA 3P 60A(F100)二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-55C500/500/120
¥112,000
¥84,980
¥93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509206ENA20-20-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-510500/1000/160
¥285,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509276ENA3-08-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)830A GE 58NA 3P 30A(F30) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-55500/500/120
¥112,000
¥84,980
¥93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509687ENA6-22-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)2260A GE 68NA 3P 60A(F100)二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-57500/700/120
¥161,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509730ENA10-36-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36100A GE 108NA 3P 100A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-510C500/1000/120
¥241,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509748ENA20-20-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-510C500/1000/160
¥285,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509915ENA10-36-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36100A GE 108NA 3P 100A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-510500/1000/120
¥241,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509967ENA10-52-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52100A GE 108NA 3P 100A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-512C500/1200/120
¥294,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510125ENA6-30-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)3060A GE 68NA 3P 60A(F100)二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-58500/800/120
¥187,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510247ENA20-44-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-513500/1300/160
¥366,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510396ENA25-20-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-510C500/1000/160
¥290,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510588ENA25-44-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-513500/1300/160
¥371,000
¥289,800
¥318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510658ENA25-52-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-514C500/1400/160
¥402,000
¥309,800
¥340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510771ENA20-52-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-514500/1400/160
¥397,000
¥309,800
¥340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511419ENA25-28-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-511500/1100/160
¥317,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511568ENA25-36-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-512C500/1200/160
¥344,000
¥269,800
¥296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511717ENA15-44-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44150A GE 158NA 3P 150A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-511500/1100/120
¥278,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512101ENA10-24-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24100A GE 108NA 3P 100A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-58500/800/120
¥197,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512146ENA25-28-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-511C500/1100/160
¥317,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512155ENA6-14-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)1460A GE 68NA 3P 60A(F100)二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-56C500/600/120
¥133,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512505ENA10-44-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44100A GE 108NA 3P 100A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-511C500/1100/120
¥267,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512758ENA10-52-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52100A GE 108NA 3P 100A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-512500/1200/120
¥294,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513257ENA25-52-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-514500/1400/160
¥402,000
¥309,800
¥340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513598ENA20-36-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-511500/1200/160
¥339,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513695ENA6-08-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)860A GE 68NA 3P 60A(F100)二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-55500/500/120
¥112,000
¥84,980
¥93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513896ENA10-16-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16100A GE 108NA 3P 100A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-57500/700/120
¥169,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513957ENA20-52-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-514C500/1400/160
¥397,000
¥309,800
¥340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514237ENA15-16-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16150A GE 158NA 3P 150A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-57500/700/120
¥180,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514368ENA25-44-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-513C500/1300/160
¥371,000
¥289,800
¥318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514386ENA6-30-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)3060A GE 68NA 3P 60A(F100)二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-58C500/800/120
¥187,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514447ENA10-16-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16100A GE 108NA 3P 100A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-57C500/700/120
¥169,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514526ENA10-28-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28100A GE 108NA 3P 100A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-59500/900/120
¥213,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514535ENA15-28-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28150A GE 158NA 3P 150A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-59C500/900/120
¥224,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする