日東工業
[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電
ENA15-24-2J
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数・適合キャビネット
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
24
適合キャビネット
B12-58
注文コード
86506625
品番
ENA15-24-2J
参考基準価格(税別)
¥207,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
分岐回路数
24
主幹容量(A)
150A GE 158NA 3P 150A(F100) 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)
適合キャビネット
B12-58
寸法(横×縦×深さ)(mm)
500/800/120
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません