[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]

[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] - 日東工業[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] - 日東工業[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] - 日東工業[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] - 日東工業[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] - 日東工業[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] - 日東工業[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] - 日東工業[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] - 日東工業

埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。

仕様
露出・埋込共用型
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
タイプ
スチール製・ドア付
入数
1
主幹
30A(30AF)/GP38SN 3P 30A F30(2E)、30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリム(ブレーカ)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
内容量
1台
全64種類を絞り込む
主幹容量(A)
盤定格(A)
質量(kg)
アース端子
64種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
アース端子
分岐回路数
盤定格(A)
主幹容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505697HMD3E4-446.35連2(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥45,500
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505898HMD3E5-24410.410連18(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥93,500
¥70,980
¥78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505941HMD3E10-1828.610連14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))80100A
¥86,500
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506081HMD3E5-1607.810連12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥68,000
¥51,980
¥57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506196HMD3E53-806.55連6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))2430A
¥50,000
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506318HMD3E5-2049.510連14(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥79,500
¥60,980
¥67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506537HMD3E5-1648.510連12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥71,000
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506546HMD3E7-1027.35連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6075A
¥65,500
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506571HMD3E6-1648.510連12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥71,000
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506799HMD3E6-606.85連5(100V 2P1E 20A)、1(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥47,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506966HMD3E5-1207.45連10(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥60,500
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507045HMD3E7-24410.410連18(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6075A
¥101,000
¥76,980
¥84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507070HMD3E7-1648.510連12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6075A
¥78,500
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507368HMD3E5-1828.610連14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥73,500
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507648HMD3E5-26210.510連20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥96,000
¥72,980
¥80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507770HMD3E7-26210.510連20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6075A
¥103,000
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507971HMD3E10-24410.410連18(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))80100A
¥107,000
¥80,980
¥89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508111HMD3E5-606.85連5(100V 2P1E 20A)、1(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥47,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508208HMD3E6-2049.510連14(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥79,500
¥60,980
¥67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508235HMD3E6-1427.710連10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥66,000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508260HMD3E4-1027.35連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥58,500
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508375HMD3E6-24410.410連18(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥93,500
¥70,980
¥78,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508436HMD3E7-1427.710連10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6075A
¥73,000
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508531HMD3E6-446.35連2(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥45,500
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508601HMD3E7-1828.610連14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6075A
¥80,500
¥60,980
¥67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508741HMD3E6-626.45連4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥47,500
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508969HMD3E5-446.35連2(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥45,500
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508996HMD3E-626.25連4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))2430A(30AF)
¥41,000
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509371HMD3E10-2229.610連16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))80100A
¥95,000
¥71,980
¥79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510195HMD3E5-1027.35連8(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥58,500
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510211HMD3E7-1207.45連10(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))6075A
¥68,000
¥51,980
¥57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510281HMD3E6-806.55連6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥50,000
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510570HMD3E4-1607.810連12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥68,000
¥51,980
¥57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510615HMD3E4-606.85連5(100V 2P1E 20A)、1(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥47,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510701HMD3E-806.35連6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))2430A(30AF)
¥43,500
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510841HMD3E10-2049.510連14(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))80100A
¥92,500
¥70,980
¥78,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511200HMD3E53-446.35連2(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))2430A
¥45,500
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511227HMD3E10-1648.510連12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))80100A
¥84,000
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511297HMD3E4-426.75連3(100V 2P1E 20A)、1(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥45,000
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511306HMD3E5-806.55連6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4050A
¥50,000
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511315HMD3E53-606.85連5(100V 2P1E 20A)、1(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))2430A
¥47,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511401HMD3E-446.15連2(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))2430A(30AF)
¥39,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511489HMD3E4-806.55連6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥50,000
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511839HMD3E4-1427.710連10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥66,000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511857HMD3E6-1828.610連14(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥73,500
¥55,980
¥61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511927HMD3E6-26210.510連20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥96,000
¥72,980
¥80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512058HMD3E4-1648.510連12(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))3240A
¥71,000
¥53,980
¥59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512469HMD3E6-2229.610連16(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))4860A
¥82,000
¥61,980
¥68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512530HMD3E10-26210.510連20(100V 2P1E 20A)、6(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))80100A
¥109,000
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512636HMD3E53-626.45連4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A (ELB))2430A
¥47,500
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする