[NE-N-GT] 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ [経済形]

[NE-N-GT] 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ [経済形] - 日東工業[NE-N-GT] 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ [経済形] - 日東工業[NE-N-GT] 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ [経済形] - 日東工業
極数
3P
定格電流(A)
150
保護機能
過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
極数・素子数
3P2E
入数
1
漏電表示方法
外部警報信号出力(端子台)、LED表示
内容量
1台
注意
※このブレーカは漏電ブレーカではありません。漏電ブレーカの設置を義務付けられている場所での使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86514675NE158NA-GT3P150A
43,000
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥850/税込¥935
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする