日東工業
[NE-N-GT] 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ [経済形]
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86514675
品番
NE158NA-GT3P150A
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
極数
3P
定格電流(A)
150
保護機能
過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
極数・素子数
3P2E
入数
1
漏電表示方法
外部警報信号出力(端子台)、LED表示
注意
※このブレーカは漏電ブレーカではありません。漏電ブレーカの設置を義務付けられている場所での使用はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません