曜日別特売

[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット

[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット - 日東工業[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット - 日東工業[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット - 日東工業[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット - 日東工業[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット - 日東工業[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット - 日東工業[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット - 日東工業[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット - 日東工業
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
内容量
1台
46件中 1~46件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分岐回路数
主幹容量(A)
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505548NLA15-16-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16150A NE 158NA 3P 150A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-57500/700/120
¥167,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505627NLA10-24-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24100A NE 108NA 3P 100A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-58C500/800/120
¥188,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505846NLA15-52-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52150A NE 158NA 3P 150A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-512500/1200/120
¥292,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506266NLA20-44-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44200A NE 228NA 3P 200A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-513C500/1300/160
¥358,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506476NLA20-20-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20200A NE 228NA 3P 200A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-510C500/1000/160
¥277,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506598NLA10-24-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24100A NE 108NA 3P 100A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-58500/800/120
¥188,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506747NLA6-08-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)860A NE 68NA 3P 60A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-55500/500/120
¥107,000
¥81,980
¥90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506939NLA20-36-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36200A NE 228NA 3P 200A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-511C500/1200/160
¥331,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507009NLA10-28-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28100A NE 108NA 3P 100A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-59C500/900/120
¥204,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507289NLA25-28-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28250A NE 258NA 3P 250A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-511500/1100/160
¥314,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507691NLA6-22-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)2260A NE 68NA 3P 60A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-57C500/700/120
¥156,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507736NLA10-36-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36100A NE 108NA 3P 100A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-510500/1000/120
¥232,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507849NLA25-36-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36250A NE 258NA 3P 250A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-512C500/1200/160
¥341,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507876NLA15-24-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24150A NE 158NA 3P 150A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-58C500/800/120
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507910NLA15-36-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36150A NE 158NA 3P 150A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-510C500/1000/120
¥239,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508199NLA25-52-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52250A NE 258NA 3P 250A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-514C500/1400/160
¥398,000
¥309,800
¥340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508470NLA25-36-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36250A NE 258NA 3P 250A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-512500/1200/160
¥341,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508725NLA15-44-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44150A NE 158NA 3P 150A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-511500/1100/120
¥265,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509380NLA10-16-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16100A NE 108NA 3P 100A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-57500/700/120
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509669NLA6-14-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)1460A NE 68NA 3P 60A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-56500/600/120
¥128,000
¥96,980
¥106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510010NLA20-36-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36200A NE 228NA 3P 200A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-511500/1200/160
¥331,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510019NLA10-52-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52100A NE 108NA 3P 100A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-512C500/1200/120
¥285,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510028NLA25-28-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28250A NE 258NA 3P 250A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-511C500/1100/160
¥314,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510405NLA15-28-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28150A NE 158NA 3P 150A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-59C500/900/120
¥211,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510859NLA20-44-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44200A NE 228NA 3P 200A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-513500/1300/160
¥358,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510920NLA25-44-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44250A NE 258NA 3P 250A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-513C500/1300/160
¥368,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510947NLA6-14-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)1460A NE 68NA 3P 60A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-56C500/600/120
¥128,000
¥96,980
¥106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511078NLA10-28-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28100A NE 108NA 3P 100A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-59500/900/120
¥204,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511157NLA15-28-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28150A NE 158NA 3P 150A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-59500/900/120
¥211,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511175NLA10-44-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44100A NE 108NA 3P 100A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-511500/1100/120
¥258,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511455NLA20-20-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20200A NE 228NA 3P 200A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-510500/1000/160
¥277,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511708NLA15-16-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16150A NE 158NA 3P 150A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-57C500/700/120
¥167,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511796NLA6-30-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)3060A NE 68NA 3P 60A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-58C500/800/120
¥182,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511997NLA6-30-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)3060A NE 68NA 3P 60A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-58500/800/120
¥182,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512268NLA25-52-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52250A NE 258NA 3P 250A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-514500/1400/160
¥398,000
¥309,800
¥340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512417NLA3-08-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)830A NE 58NA 3P 30A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-55500/500/120
¥107,000
¥80,980
¥89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512451NLA10-16-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16100A NE 108NA 3P 100A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-57C500/700/120
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512557NLA10-44-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44100A NE 108NA 3P 100A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-511C500/1100/120
¥258,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512837NLA25-44-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44250A NE 258NA 3P 250A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-513500/1300/160
¥368,000
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513047NLA6-08-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)860A NE 68NA 3P 60A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-55C500/500/120
¥107,000
¥81,980
¥90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513117NLA15-52-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52150A NE 158NA 3P 150A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-512C500/1200/120
¥292,000
¥229,800
¥252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513300NLA25-20-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20250A NE 258NA 3P 250A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-510C500/1000/160
¥286,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513711NLA15-44-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44150A NE 158NA 3P 150A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-511C500/1100/120
¥265,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513991NLA15-24-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24150A NE 158NA 3P 150A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-58500/800/120
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514411NLA6-22-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)2260A NE 68NA 3P 60A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-57500/700/120
¥156,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514761NLA3-08-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)830A NE 58NA 3P 30A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)B12-55C500/500/120
¥107,000
¥80,980
¥89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする