日東工業
[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット
NLA15-36-2JC
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数・適合キャビネット
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
36
適合キャビネット
B12-510C
注文コード
86507910
品番
NLA15-36-2JC
参考基準価格(税別)
¥239,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
分岐回路数
36
主幹容量(A)
150A NE 158NA 3P 150A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)
適合キャビネット
B12-510C
寸法(横×縦×深さ)(mm)
500/1000/120
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません