曜日別特売

[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット

[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット - 日東工業
仕様
木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
内容量
1台
注意
※ドア裏面の図面ホルダ部分は有効フカサが12mm少なくなりますのでご注意ください。
37件中 1~37件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分岐回路数
主幹容量(A)
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86505530NLA10-36-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36100A NE 108NA 3P 100AB12-516C500/1600/120
¥248,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505591NLA25-28-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28250A NE 258NA 3P 250AB16-517500/1700/160
¥344,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506467NLA6-14-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)1460A NE 68NA 3P 60AB12-512C500/1200/120
¥145,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86507167NLA10-24-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24100A NE 108NA 3P 100AB12-514500/1400/120
¥203,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508016NLA6-30-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)3060A NE 68NA 3P 60AB12-514C500/1400/120
¥198,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508558NLA6-08-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)860A NE 68NA 3P 60AB12-511500/1100/120
¥124,000
¥93,980
¥103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86508978NLA15-28-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28150A NE 158NA 3P 150AB12-515500/1500/120
¥228,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509039NLA15-16-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16150A NE 158NA 3P 150AB12-513C500/1300/120
¥184,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509599NLA10-16-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-513500/1300/120
¥177,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509678NLA15-24-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)24150A NE 158NA 3P 150AB12-514500/1400/120
¥210,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509775NLA25-20-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20250A NE 258NA 3P 250AB16-516C500/1600/160
¥289,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86509931NLA6-22-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)2260A NE 68NA 3P 60AB12-513C500/1300/120
¥173,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510001NLA6-30-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)3060A NE 68NA 3P 60AB12-514500/1400/120
¥198,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510141NLA6-08-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)860A NE 68NA 3P 60AB12-511C500/1100/120
¥124,000
¥93,980
¥103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510360NLA3-08-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)830A NE 58NA 3P 30AB12-511C500/1100/120
¥124,000
¥93,980
¥103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510527NLA20-20-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20200A NE 228NA 3P 200AB16-516500/1600/160
¥279,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510536NLA15-28-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28150A NE 158NA 3P 150AB12-515C500/1500/120
¥228,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510956NLA15-36-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36150A NE 158NA 3P 150AB12-516500/1600/120
¥255,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86510990NLA15-44-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44150A NE 158NA 3P 150AB16-517C500/1700/160
¥315,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511270NLA3-08-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)830A NE 58NA 3P 30AB12-511500/1100/120
¥124,000
¥93,980
¥103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511331NLA15-44-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44150A NE 158NA 3P 150AB16-517500/1700/160
¥315,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512049NLA25-20-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20250A NE 258NA 3P 250AB16-516500/1600/160
¥289,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512076NLA10-24-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24100A NE 108NA 3P 100AB12-514C500/1400/120
¥203,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512207NLA10-44-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)44100A NE 108NA 3P 100AB16-517C500/1700/160
¥308,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512320NLA10-16-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)16100A GE 108NA 3P 100A(F100)B12-513C500/1300/120
¥177,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512408NLA15-24-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)24150A NE 158NA 3P 150AB12-514500/1400/120
¥210,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512487NLA20-28-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28200A NE 228NA 3P 200AB16-517500/1700/160
¥334,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512521NLA6-14-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)1460A NE 68NA 3P 60AB12-512500/1200/120
¥145,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512591NLA6-22-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)2260A NE 68NA 3P 60AB12-513500/1300/120
¥173,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512715NLA15-36-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36150A NE 158NA 3P 150AB12-516C500/1600/120
¥255,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512871NLA15-16-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)16150A NE 158NA 3P 150AB12-513500/1300/120
¥184,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512916NLA10-28-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28100A NE 108NA 3P 100AB12-515500/1500/120
¥221,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513221NLA20-20-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)20200A NE 228NA 3P 200AB16-516C500/1600/160
¥279,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513476NLA10-28-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28100A NE 108NA 3P 100AB12-515C500/1500/120
¥221,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514201NLA10-44-SP6Jライトベージュ塗装(5Y7/1)44100A NE 108NA 3P 100AB16-517500/1700/160
¥308,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514350NLA25-28-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28250A NE 258NA 3P 250AB16-517C500/1700/160
¥344,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514718NLA20-28-SP6JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28200A NE 228NA 3P 200AB16-517C500/1700/160
¥334,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする