曜日別特売
NLA3-08-SP6JC [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業 86510360

NLA3-08-SP6JC [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業 86510360
NLA3-08-SP6JC [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業 86510360
NLA3-08-SP6JC [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業 86510360

[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキットNLA3-08-SP6JC

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・適合キャビネット・色など37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
8
適合キャビネット
B12-511C
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
注文コード
86510360
品番
NLA3-08-SP6JC
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
分岐回路数
8
主幹容量(A)
30A NE 58NA 3P 30A
適合キャビネット
B12-511C
寸法(横×縦×深さ)(mm)
500/1100/120
仕様
木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
注意
※ドア裏面の図面ホルダ部分は有効フカサが12mm少なくなりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする