パネルマウント型ACアウトレット HD-M2 (2P 15A 125V)
機器の電源出力部に使用できる、パネル取り付け式のACアウトレット(電源ソケット)です。
一般家庭で使用されているコンセントと同じ「NEMA 1-15R」規格(15A / 125V)に対応しております。
本製品は米国安全規格「UL498」に適合しており、耐熱性・絶縁性に優れた樹脂ボディと確実な接触構造により、電源機器やオーディオ機器、産業用装置など幅広い用途で使用できます。
背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。
取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。
- 用途
- 制御盤・分電盤、UPS、電源埋め込み型のオフィス家具、車載用インバーターなどに
- 質量(g)
- 6
- 極数
- 2P
- 定格電圧(V)
- 125
- 定格電流(A)
- 15
- 素材
- PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)
- 絶縁抵抗
- DC500V100MΩ以上
- 耐電圧(V)
- AC2000V(1分間)
注意
※日本国内でこのコンセントを設置・使用する場合、電気工事士の資格が必要な作業となります。※また、接続する機器の仕様と配線側の電圧・容量が一致しているか、専門的な知識を持った技術者の確認が不可欠です。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
コンセント(FA) の新着商品
カテゴリ






























