Atom Echo S3R - スマートスピーカー開発キット
ATOM Echoの後続品で、SoCが8 MB PSRAM内蔵のESP32-S3-PICO-1-N8R8に強化、オーディオチップも変更されています。
ATOMシリーズをベースに設計された、インテリジェントな音声制御とヒューマンコンピューターインタラクション(HCI)向けのスマートスピーカーモジュールです。2.4 GHz Wi-Fiに対応し、8 MBフラッシュメモリと8 MB PSRAM内蔵のSoC ESP32-S3-PICO-1-N8R8が搭載され、多様なアプリケーション開発ニーズに対応できます。
オーディオシステムはES8311モノラルコーデックが採用され、MEMSマイクとNS4150Bパワーアンプの組み合わせにより高音質のモノラルオーディオを実現、AI音声アシスタントやスマートホーム制御などの音声インタラクションに最適です。
- 仕様
- PSRAM:8MB、SoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8
- 寸法(mm)
- 24 × 24 × 16.8
- 質量(g)
- 9
- フラッシュ
- (メモリ)8MB
- スピーカー
- (内臓)8Ω@1W
- 内蔵マイク
- 高感度 MEMSマイク
- オーディオコーデック
- ES8311
- オーディオ
- (アンプ)NS4150B
- USB
- Type-C
- 内容量
- 1個
工作キット の新着商品
カテゴリ































