曜日別特売
M5STACK-C126-ECHO Atom Echo S3R - スマートスピーカー開発キット M5Stack 86505338

 

M5STACK-C126-ECHO Atom Echo S3R - スマートスピーカー開発キット M5Stack 86505338
M5STACK-C126-ECHO Atom Echo S3R - スマートスピーカー開発キット M5Stack 86505338
M5STACK-C126-ECHO Atom Echo S3R - スマートスピーカー開発キット M5Stack 86505338
M5STACK-C126-ECHO Atom Echo S3R - スマートスピーカー開発キット M5Stack 86505338
M5STACK-C126-ECHO Atom Echo S3R - スマートスピーカー開発キット M5Stack 86505338

Atom Echo S3R - スマートスピーカー開発キットM5STACK-C126-ECHO

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
86505338
品番
M5STACK-C126-ECHO
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ATOM Echoの後続品で、SoCが8 MB PSRAM内蔵のESP32-S3-PICO-1-N8R8に強化、オーディオチップも変更されています。
ATOMシリーズをベースに設計された、インテリジェントな音声制御とヒューマンコンピューターインタラクション(HCI)向けのスマートスピーカーモジュールです。2.4 GHz Wi-Fiに対応し、8 MBフラッシュメモリと8 MB PSRAM内蔵のSoC ESP32-S3-PICO-1-N8R8が搭載され、多様なアプリケーション開発ニーズに対応できます。
オーディオシステムはES8311モノラルコーデックが採用され、MEMSマイクとNS4150Bパワーアンプの組み合わせにより高音質のモノラルオーディオを実現、AI音声アシスタントやスマートホーム制御などの音声インタラクションに最適です。

仕様
PSRAM:8MB、SoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8
寸法(mm)
24 × 24 × 16.8
質量(g)
9
フラッシュ
(メモリ)8MB
スピーカー
(内臓)8Ω@1W
内蔵マイク
高感度 MEMSマイク
オーディオコーデック
ES8311
オーディオ
(アンプ)NS4150B
USB
Type-C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする