レザーグローブ
牛床革で作られたレザーグローブはたき火やBBQの際にぴったり。
親指の付け根に革を重ね貼りすることで、耐久性と耐熱性もUP。
裏地付きで、蒸れにくくサラサラとした快適な着け心地です。
2サイズ展開なので、手の小さな女性の方から男性の方まで、手の大きさに合わせてお選びいただけます。
さりげなくデザインされたナバホ柄がアクセント。
薪作業時のケガ防止、薪を使ったMAKIBI料理時のやけど防止など、キャンプでの様々なシーンで活躍します。
- 用途
- 牛床革を使用した耐熱レザーグローブ。
- 仕様
- 裏地付
- 主材質
- 牛革(床面)
- デザイン
- ナバホ
- 内容量
- 1双
注意
※天然素材のため、商品の色にばらつきがございます。※掲載しております画像と色が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Mサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098
[ウィード/Wonder Grip] 防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333ウィード(Wonder Grip)税込¥483¥439カテゴリ



























![「パルフレンド」アクリルカラー手袋 ハヤシ[靴下] 「パルフレンド」アクリルカラー手袋 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07249869-261110-02.jpg)


