作業用手袋 指守るくん5号 防火耐熱 牛床革
指先保護プロテクター内蔵: 全ての指先に強化プラスチック製プロテクター(1指あたりの耐荷重:約80kg)を内蔵。
造船や鉄鋼などの重量物を取り扱う現場での挟まれ事故を未然に防ぎます。
優れた耐熱・遮熱性能: 袖口部分は500℃の熱源に対し15秒以上の遮熱性(レベル4)を誇り、手のひら部も100℃の熱源に対応(レベル1)。
火花や熱にさらされる過酷な環境下でも手を保護します。
プロ仕様の防火設計: 溶接作業や火花が飛散する現場に特化した防火素材を採用。
熱による劣化を抑え、高い耐久性と安全性を両立しました。
重量物対応: プロテクターの防護性能により、溶接中の位置調整や重量物の仮置きなど、指先に負担や危険がかかる作業も安心して行えます。
多目的な防護性: 耐熱・耐衝撃性能を兼ね備え、機械加工、組み立て、メンテナンスから引越し作業まで、熱と衝撃のリスクがある幅広いシーンで活躍します。
- 用途
- 造船・鉄鋼・金属加工: 重量物の溶接作業、溶断作業、鋳造現場での作業に。
機械メンテナンス: エンジン回りなどの高熱部位の点検、部品交換、機械の組み立てに。
工場・土木現場: 熱を帯びた資材の運搬、火花が飛ぶ環境での防護、重機作業に。
防災・緊急作業: 火災現場の片付け、高温のガレキ撤去、レスキュー活動に。
- 材質
- 牛床革、ポリエステル
- 厚さ(mm)
- 1.5
- 色
- グレー
- 内容量
- 1双
手袋 の新着商品
カテゴリ




























![シンガープラテLT SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテLT SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433120-261117-02.jpg)
![シンガープラテMD-PF SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテMD-PF SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433199-261117-02.jpg)
![シンガープラテMDライト SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテMDライト SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433190-261117-02.jpg)
![シンガープラテ#8100PF 50枚入 SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテ#8100PF 50枚入 SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433156-261118-02.jpg)
![シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433330-261117-02.jpg)