ロボット芝刈機
ロボット芝刈機 24V充電式 自動芝刈り機 境界ワイヤー不要 最大100m2対応
境界ワイヤー不要で手軽に使える充電式ロボット芝刈機です。カメラとセンサーにより芝生エリアを認識し、自動で芝刈りを行います。充電ステーションの設置も不要で、バッテリーを装着して電源ボタンを押すだけですぐに使用できます。
約100m2までの芝生に対応し、5段階の刈高調整機能により、お好みの芝の長さに仕上げられます。軽量・コンパクト設計のため持ち運びや収納も簡単です。
ご家庭の庭や企業の芝生維持などの芝刈り作業を効率化し、作業時間と負担を軽減します。
境界ワイヤー不要で設置が簡単
充電ステーション不要
ボタン操作だけの簡単スタート
カメラ・センサーによる自動走行
刈高5段階調整(20・30・40・50・60mm)
最大約100m2の芝生に対応
最大35%の傾斜地でも走行可能
約3時間の連続使用
リチウムイオン24Vバッテリー採用
コンパクト・軽量(約6.6kg)
VBRM16 08用交換バッテリーは別売り(F2214.33.00)をご購入下さい。
VBRM16 08用交換ブレードは別売り(RM02PR.11.63)をご購入下さい。VBRM16 08用交換充電器は別売り(VBRM16-ZYUDENKI)をご購入下さい。
- 用途
- 一般家庭の芝生管理
庭園・ガーデンの芝刈り
別荘・空き家の芝生メンテナンス
小規模施設の芝生管理
- 内容量
- 1個
注意
※本製品を使用する前に取扱説明書をよくお読みになり、内容をしっかり把握したうえで本製品を使用してください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
その他フォークリフト用品 の新着商品
カテゴリ






















