VBRM16 08 ロボット芝刈機 ETG 86523818

VBRM16 08 ロボット芝刈機 ETG 86523818
VBRM16 08 ロボット芝刈機 ETG 86523818
VBRM16 08 ロボット芝刈機 ETG 86523818
VBRM16 08 ロボット芝刈機 ETG 86523818
VBRM16 08 ロボット芝刈機 ETG 86523818
VBRM16 08 ロボット芝刈機 ETG 86523818

ロボット芝刈機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86523818
品番
VBRM16 08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

ロボット芝刈機 24V充電式 自動芝刈り機 境界ワイヤー不要 最大100m2対応
境界ワイヤー不要で手軽に使える充電式ロボット芝刈機です。カメラとセンサーにより芝生エリアを認識し、自動で芝刈りを行います。充電ステーションの設置も不要で、バッテリーを装着して電源ボタンを押すだけですぐに使用できます。
約100m2までの芝生に対応し、5段階の刈高調整機能により、お好みの芝の長さに仕上げられます。軽量・コンパクト設計のため持ち運びや収納も簡単です。
ご家庭の庭や企業の芝生維持などの芝刈り作業を効率化し、作業時間と負担を軽減します。
境界ワイヤー不要で設置が簡単
充電ステーション不要
ボタン操作だけの簡単スタート
カメラ・センサーによる自動走行
刈高5段階調整(20・30・40・50・60mm)
最大約100m2の芝生に対応
最大35%の傾斜地でも走行可能
約3時間の連続使用
リチウムイオン24Vバッテリー採用
コンパクト・軽量(約6.6kg)
VBRM16 08用交換バッテリーは別売り(F2214.33.00)をご購入下さい。
VBRM16 08用交換ブレードは別売り(RM02PR.11.63)をご購入下さい。VBRM16 08用交換充電器は別売り(VBRM16-ZYUDENKI)をご購入下さい。

用途
一般家庭の芝生管理
庭園・ガーデンの芝刈り
別荘・空き家の芝生メンテナンス
小規模施設の芝生管理
注意
※本製品を使用する前に取扱説明書をよくお読みになり、内容をしっかり把握したうえで本製品を使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする