曜日別特売

非鉄用油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ

非鉄用油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ - OSG(オーエスジー)

特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。

用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
呼び寸法(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86549088HYP-ALDO-5D 8703-2517OAL:915388
18,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549210HYP-ALDO-5D 11.9703-2449OAL:1187111.912
35,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549605HYP-ALDO-5D 9.9703-2502OAL:103619.910
22,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする