OSG(オーエスジー)
非鉄用油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(mm)
8
8
12
10
全長(mm)
OAL:91
OAL:91
OAL:118
OAL:103
溝長(mm)
53
53
71
61
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86549088
品番
HYP-ALDO-5D 8
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。
用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
トラスコ品番
703-2517
全長(mm)
OAL:91
溝長(mm)
53
呼び寸法(mm)
8
シャンク径(mm)
8
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
直径(mm)
8
切削径(Φmm)
DC:8
寸法DCON(mm)
8
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:1.9