5514_超硬ドリル3×D用 FIREコート

5514_超硬ドリル3×D用 FIREコート - グーリング5514_超硬ドリル3×D用 FIREコート - グーリング

幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。

用途
被削材:一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
718-0990
材質
超硬
全長(mm)
115
シャンク長(mm)
48
切削径(Φmm)
【DC】14.8
フルート長(mm)
【LCF】65
接続径(Φmm)
【DCON】16
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865516175514 14.800
¥35,180
¥28,980
¥31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする