5514 14.800 5514_超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング 86551617

5514 14.800 5514_超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング 86551617
5514 14.800 5514_超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング 86551617

5514_超硬ドリル3×D用 FIREコート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
86551617
品番
5514 14.800
参考基準価格(税別)¥35,180販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。

用途
被削材:一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
718-0990
材質
超硬
全長(mm)
115
シャンク長(mm)
48
切削径(Φmm)
【DC】14.8
フルート長(mm)
【LCF】65
接続径(Φmm)
【DCON】16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする