曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘【配送・組立サービス】

Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

バイオマス配合率(%)

【バイオマスプラマーク】25
用途
【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】
肘掛
T型肘
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
661×568×889~979
色(フレーム)
ブラックフレーム
座高(mm)
420~510
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
27
色(脚部)
ブラック脚
背タイプ
ミドルバック
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
再生材使用
使用
サービス分類
組立・設置・取付
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
380
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
全64種類を絞り込む
色(座面)
キャスター
ランバーサポート
質量(kg)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865244055-373-1664背:メッシュ、座:クロス13.6ウレタンキャスターありフォレストグリーン
92,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865246315-373-1645【背】メッシュ【座】クロス13.9ウレタンキャスターなしミモザ
100,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865248165-373-1616背:メッシュ、座:クロス13.5ナイロンキャスターなしテラコッタ
84,300
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865249565-373-1682【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターありディープブルー
106,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865255865-373-1674背:メッシュ、座:クロス14ナイロンキャスターありフォレストグリーン
105,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865259795-373-1684【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターありフォレストグリーン
106,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865262685-373-1677【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありディープレッド
105,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865266975-373-1685【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターありミモザ
106,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865267495-373-1667【背】メッシュ【座】クロス13.6ウレタンキャスターありディープレッド
92,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865267585-373-1656背:メッシュ、座:クロス13.6ナイロンキャスターありテラコッタ
90,900
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865272575-373-1650【背】メッシュ【座】クロス13.6ナイロンキャスターありブラック
90,900
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865280455-373-1622【背】メッシュ【座】クロス13.5ウレタンキャスターなしディープブルー
85,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865280615-373-1665背:メッシュ、座:クロス13.6ウレタンキャスターありミモザ
92,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865284995-373-1642【背】メッシュ【座】クロス13.9ウレタンキャスターなしディープブルー
100,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865288765-373-1620【背】メッシュ【座】クロス13.5ウレタンキャスターなしブラック
85,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865295495-373-1630【背】メッシュ【座】クロス13.9ナイロンキャスターなしブラック
98,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865297165-373-1626【背】メッシュ【座】クロス13.5ウレタンキャスターなしテラコッタ
85,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865308275-373-1611背:メッシュ、座:クロス13.5ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
84,300
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865309765-373-1676【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありテラコッタ
105,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865310015-373-1627【背】メッシュ【座】クロス13.5ウレタンキャスターなしディープレッド
85,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865310375-373-1681【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターありミディアムグレイ
106,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865311415-373-1613背:メッシュ、座:クロス13.5ナイロンキャスターなしリーフグリーン
84,300
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865314215-373-1680【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターありブラック
106,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865315795-373-1610背:メッシュ、座:クロス13.5ナイロンキャスターなしブラック
84,300
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865316675-373-1631【背】メッシュ【座】クロス13.9ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
98,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865320175-373-1644【背】メッシュ【座】クロス13.9ウレタンキャスターなしフォレストグリーン
100,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865325865-373-1632【背】メッシュ【座】クロス13.9ナイロンキャスターなしディープブルー
98,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865329885-373-1683【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターありリーフグリーン
106,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865331015-373-1661背:メッシュ、座:クロス13.6ウレタンキャスターありミディアムグレイ
92,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865338015-373-1625【背】メッシュ【座】クロス13.5ウレタンキャスターなしミモザ
85,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865344585-373-1641【背】メッシュ【座】クロス13.9ウレタンキャスターなしミディアムグレイ
100,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865347905-373-1643【背】メッシュ【座】クロス13.9ウレタンキャスターなしリーフグリーン
100,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865357615-373-1635【背】メッシュ【座】クロス13.9ナイロンキャスターなしミモザ
98,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865361115-373-1633【背】メッシュ【座】クロス13.9ナイロンキャスターなしリーフグリーン
98,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865361475-373-1647【背】メッシュ【座】クロス13.9ウレタンキャスターなしディープレッド
100,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865364455-373-1666【背】メッシュ【座】クロス13.6ウレタンキャスターありテラコッタ
92,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865365855-373-1662背:メッシュ、座:クロス13.6ウレタンキャスターありディープブルー
92,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865368205-373-1663背:メッシュ、座:クロス13.6ウレタンキャスターありリーフグリーン
92,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865370485-373-1671【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありミディアムグレイ
105,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865372065-373-1675背:メッシュ、座:クロス14ナイロンキャスターありミモザ
105,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865374415-373-1615背:メッシュ、座:クロス13.5ナイロンキャスターなしミモザ
84,300
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865375385-373-1672【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありディープブルー
105,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865382295-373-1614背:メッシュ、座:クロス13.5ナイロンキャスターなしフォレストグリーン
84,300
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865388075-373-1653【背】メッシュ【座】クロス13.6ナイロンキャスターありリーフグリーン
90,900
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865389905-373-1646【背】メッシュ【座】クロス13.9ウレタンキャスターなしテラコッタ
100,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865391915-373-1637【背】メッシュ【座】クロス13.9ナイロンキャスターなしディープレッド
98,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865393155-373-1651【背】メッシュ【座】クロス13.6ナイロンキャスターありミディアムグレイ
90,900
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865398485-373-1654【背】メッシュ【座】クロス13.6ナイロンキャスターありフォレストグリーン
90,900
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865402595-373-1621【背】メッシュ【座】クロス13.5ウレタンキャスターなしミディアムグレイ
85,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865404875-373-1687【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターありディープレッド
106,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする