ネオパネルワイヤレス

ネオパネルワイヤレス - azbil(旧:山武)

デジタルワイヤレス設定器で、温度センサ機能とリモコン機能を一体化したネオパネルワイヤレス
特定小電力無線(426MHz帯)を利用し、RF受信機経由でInfilex AC/GC/GD/VC/FCと通信可能
空調の運転/停止、温度設定、風量切替(FCU用)をワイヤレスで操作可能
延長運転機能により、残業時などの空調延長に対応
外気温度表示、室内温度表示、降雨中表示に対応(システム構成による)
グループ単位で複数機器の一括操作が可能
配線工事が不要または最小限のため、省配線・工期短縮・施工費削減が可能

用途
温度計測範囲:0~40℃
温度計測精度:±1.0℃
温度検出素子:サーミスタ
電源:DC3V(CR-V3リチウム電池2本)
電池寿命:約3年
通信方式:特定小電力無線
通信周波数帯:426MHz帯
チャンネル数:1~9チャンネル
グループ数:99グループ
伝送距離:約20m
設定分解能:0.5℃
設定レンジ:15~30℃
使用温度範囲:0~40℃
内容量
1個
取扱説明書:(1.44MB) (1.44MB)
注意
※画像は代表画像です
34件中 1~34件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86556341QY7265A251R
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556350QY7265A301R
¥157,000
¥149,800
¥164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556359QY7265A211R
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556368QY7265A260R
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556377QY7265A171R
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556386QY7265A140R
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556395QY7265A151R
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556411QY7265A300R
¥157,000
¥149,800
¥164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556420QY7265A220R
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556429QY7265A170R
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556438QY7265A250R
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556447QY7265A160R
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556456QY7265A130R
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556465QY7265A201R
¥133,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556481QY7265A270R
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556490QY7265A221R
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556499QY7265A241R
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556508QY7265A110R
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556526QY7265A100R
¥157,000
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
86556535QY7265A111R
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556551QY7265A231R
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556560QY7265A271R
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556569QY7265A210R
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556578QY7265A141R
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556587QY7265A261R
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556596QY7265A101R
¥157,000
¥149,800
¥164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556605QY7265A240R
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556621QY7265A200R
¥157,000
¥149,800
¥164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556630QY7265A131R
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556639QY7265A150R
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556648QY7265A121R
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556657QY7265A230R
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556666QY7265A161R
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
86556675QY7265A120R
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする