QY7265A251R ネオパネルワイヤレス azbil(旧:山武) 86556341

ネオパネルワイヤレスQY7265A251R

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
86556341
品番
QY7265A251R
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

デジタルワイヤレス設定器で、温度センサ機能とリモコン機能を一体化したネオパネルワイヤレス
特定小電力無線(426MHz帯)を利用し、RF受信機経由でInfilex AC/GC/GD/VC/FCと通信可能
空調の運転/停止、温度設定、風量切替(FCU用)をワイヤレスで操作可能
延長運転機能により、残業時などの空調延長に対応
外気温度表示、室内温度表示、降雨中表示に対応(システム構成による)
グループ単位で複数機器の一括操作が可能
配線工事が不要または最小限のため、省配線・工期短縮・施工費削減が可能

用途
温度計測範囲:0~40℃
温度計測精度:±1.0℃
温度検出素子:サーミスタ
電源:DC3V(CR-V3リチウム電池2本)
電池寿命:約3年
通信方式:特定小電力無線
通信周波数帯:426MHz帯
チャンネル数:1~9チャンネル
グループ数:99グループ
伝送距離:約20m
設定分解能:0.5℃
設定レンジ:15~30℃
使用温度範囲:0~40℃
取扱説明書:(1.44MB) (1.44MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする