熱量演算器用表示器 ディスプレイパネル:QJ-1203E0000
熱量演算器(WJ-1203W0000)専用のディスプレイパネルです。
積算熱量・送り側温度・返り側温度・瞬時流量・冷暖房モードを1画面で表示できます。
ボタン操作により、瞬時熱量、積算流量、温度差などの詳細データを確認できます。
エラー表示およびエラーログ機能により保守性に優れています。
熱量演算器本体のシリアル番号やソフトウェアバージョンの確認が可能です。
積算流量の端数レベルをバーグラフ表示できます。
小形・軽量で空調機壁面や制御盤への設置が容易です。
常時表示タイプのため、運転状況を常時監視できます。
- 用途
- 電源:DC12V±1V(熱量演算器から供給)
消費電力:0.1VA以下
通信方式:RS-485専用シリアル通信
通信速度:4800bps
配線距離:3m以下
接続台数:熱量演算器1台に対し1台
表示内容:積算熱量、瞬時熱量、積算流量、瞬時流量、送り側温度、返り側温度、温度差、熱量換算係数、運転モード、エラー表示
表示器:LCD液晶表示
取付方法:ねじ取付(制御盤取付)
ケース保護構造:IP40
使用周囲温度:0~50℃
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(2.31MB)
注意
※画像は代表画像です表示機器・デジタル表示ユニット の新着商品
カテゴリ























![2.13インチ e-Paper ディスプレイモジュール(白黒)[GDEH0213B72] SSX 2.13インチ e-Paper ディスプレイモジュール(白黒)[GDEH0213B72] SSX](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06915847-261028-02.jpg)
![2.13インチ e-Paper ディスプレイモジュール(白黒黄)[GDEW0213C38] SSX 2.13インチ e-Paper ディスプレイモジュール(白黒黄)[GDEW0213C38] SSX](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926530-261028-02.jpg)

